›

CRIMPFOX-RCI 6

Cod. Rexel CX1206230
Cod. Produttore 1206230
Cod. EAN 4017918166533

Informazioni principali

  • Serie: PPS STANDARD
  • Tipo: Utensile da taglio
  • Colore: Nero
  • Peso: 18000 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile da taglio, peso 18000 g, nero

Caratteristiche tecniche

spessore max. del materiale

1,5 mm

CRIMPFOX-RCI 6