›

CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE

Cod. Rexel CX1206421
Cod. Produttore 1206421
Cod. EAN 4017918170868

Informazioni principali

  • Profilo standard: NS 35/7,5
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 60715
  • Colore: Argento
  • Variante imballo: 25 pezzi (50 m)
  • Tipo: Guida di supporto forata
  • Serie: ZN PERF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE