›

CRIMPFOX-RC 2,5

Cod. Rexel CX1201730
Cod. Produttore 1201730
Cod. EAN 4017918017460

Informazioni principali

  • Serie: NS 35/15
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Passivato a strato spesso
  • Profilo: Standard
  • Colore: Argento
  • Norma: EN 60715
  • Confezione: 25 pezzi (50 m)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

CRIMPFOX-RC 2,5