Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
CX1069228
Cod. Produttore
1069228
Cod. EAN
4055626743936

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, sezione min.: 0,34 mm², sezione max.: 2,5 mm², crimpatura: Crimpatura B, peso 450 g

lunghezza

233 mm

esecuzione/azionamento

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

14

sezione

0,34 ... 2,5 mm²

Produttore

CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L PINZ

€ 613,38 x 1 pz.
(pz.)