›

CRIMPFOX-M SC 6/DIE

Cod. Rexel CX1203110
Cod. Produttore 1203110
Cod. EAN 4017918018085

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,25-2,5 mm²
  • Tipo crimpatura: trapezoidale
  • Peso: 400 g
  • Funzionamento: pneumatico
  • Serie: CX1203110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile a crimpare, pneumatico, sezione: 0,25 mm² ... 2,5 mm², crimpatura: a forma trapezoidale, peso 400 g

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

funzione

Altro

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di propulsione

Pneumatico

sezione conduttore regolabile

0,25 ... 2,5 mm²

CRIMPFOX-M SC 6/DIE