Prodotti /

Cod. Rexel
CX1201798
Cod. Produttore
1201798
Cod. EAN
4017918017514

Informazioni di prodotto

Guida di supporto, non perforata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard 2,3 mm, colore: color argento

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio