›

CRIMPFOX-M FO/DIE

Cod. Rexel CX1203123
Cod. Produttore 1203123
Cod. EAN 4017918018092

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,25-2,5 mm²
  • Tipo crimpatura: trapezoidale
  • Peso utensile: 1000 g
  • Alimentazione: pneumatica
  • Funzione: crimpatura
  • Serie: CX1203123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile a crimpare, pneumatico, sezione: 0,25 mm² ... 2,5 mm², crimpatura: a forma trapezoidale, peso 1000 g

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

funzione

Altro

altezza

70 mm

profondità

200 mm

tipo di propulsione

Pneumatico

sezione conduttore regolabile

0,25 ... 2,5 mm²

CRIMPFOX-M FO/DIE