Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212149
Cod. Produttore
1212149
Cod. EAN
4046356457026

Informazioni di prodotto

Macchina spelafili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Macchina spelafili, sezione min.: 0,08 mm², sezione max.: 6 mm², peso 9500 g

larghezza

141 mm

funzione

Altro

altezza

221 mm

profondità

363 mm

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

sezione conduttore regolabile

0,08 ... 6 mm²