Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212135
Cod. Produttore
1212135
Cod. EAN
4046356454148

Informazioni di prodotto

Frontale tagliacavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Frontale tagliacavi, sezione max.: 1400 mm², peso 3000 g

Adatto per il diametro max. del cavo

100 mm

isolato

sezione max. del cavo

1400 mm²

lunghezza totale

610 mm

esecuzione/azionamento

Altro

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con protezione dagli impatti