Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212134
Cod. Produttore
1212134
Cod. EAN
4046356454131

Informazioni di prodotto

Frontale tagliacavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Frontale tagliacavi, sezione max.: 750 mm², peso 2200 g

Adatto per il diametro max. del cavo

62 mm

isolato

sezione max. del cavo

750 mm²

lunghezza totale

410 mm

esecuzione/azionamento

Altro

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con protezione dagli impatti