›

CRIMPFOX-M

Cod. Rexel CX1201756
Cod. Produttore 1201756
Cod. EAN 4017918017477

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: Guida di supporto
  • Profilo: Standard NS 35/15
  • Foratura: Non perforata
  • Colore: Argento
  • Norma: EN 60715
  • Serie: NS 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Altro

CRIMPFOX-M