› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CRIMPFOX DUO 16S PINZA A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1202877
Cod. Produttore 1202877
Cod. EAN 4063151267674

Informazioni principali

  • Tipo connessione: capocorda isolati
  • Norme: DIN 46228-1, UL 486F
  • Sezione min/max: 0,14 - 16 mm²
  • Puntalini TWIN: fino a 2x6 mm²
  • Crimpatura: quadra
  • Inserimento: laterale e frontale
  • Matrice: girevole
  • Serie: CRIMPFOX DUO 16S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 16 mm², per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm², adeguamento sezione automatico, matrice girevole, inserimento laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura quadra, nero/verde

Caratteristiche tecniche

lunghezza

180 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

6

sezione

0,14 ... 16 mm²

CRIMPFOX DUO 16S PINZA A CRIMPARE