Prodotti /

Cod. Rexel
CX1031721
Cod. Produttore
1031721
Cod. EAN
4055626535371

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, peso 305 g, nero/verde

lunghezza

180 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

8

sezione

0,14 ... 10 mm²