›

CRIMPFOX-CX 4,52

Cod. Rexel CX1200101
Cod. Produttore 1200101
Cod. EAN 4055626042381

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Capocorda
  • Sezione min.: 0,5 mm²
  • Sezione max.: 2,5 mm²
  • Crimpatura: a rientranza
  • Peso: 240 g
  • Colore: nero
  • Serie: CRIMPFOX 4 IN 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tagliaguide, tipo di connessione del contatto: Capocorda, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 2,5 mm², crimpatura: Crimpatura a rientranza, peso 240 g, nero

Caratteristiche tecniche

lunghezza

180 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

14

sezione

0,5 ... 2,5 mm²

CRIMPFOX-CX 4,52