Prodotti /

Cod. Rexel
CX1204517
Cod. Produttore
1204517
Cod. EAN
4017918018948

Informazioni di prodotto

Il cacciavite SZF 1-0,6X3,5 offre prestazioni affidabili e praticità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta precisa
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di avvitamento
  • Design ergonomico per una presa confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a un fissaggio stabile
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Efficienza garantita con minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cacciavite

peso

35 g

lunghezza totale

181 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,6 mm

materiale impugnatura

Altro

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm