Prodotti /

Cod. Rexel
CX1204504
Cod. Produttore
1204504
Cod. EAN
4017918018931

Informazioni di prodotto

Il cacciavite SZF 0-0,4X2,5 offre soluzioni pratiche e affidabili per ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’impugnatura ergonomica
  • Risparmio di tempo con punta precisa e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Efficienza garantita per interventi rapidi e sicuri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cacciavite

peso

28 g

lunghezza totale

156 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

75 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Altro

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

2,5 mm