›

CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ

Cod. Rexel JW308E
Cod. Produttore 308E
Cod. EAN 8010114308024

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Tensione: 230V
  • Uso: Esterni
  • Certificazione: IMQ
  • Tipo: Elettrodo conduttore
  • Serie: JW308E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW308E è un elettrodo conduttore di alta qualità, progettato per applicazioni esterne. Con una potenza di 80W e una tensione di 230V, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è conforme agli standard IMQ, garantendo sicurezza e efficienza. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni elettriche performanti e sicure per l'uso all'aperto, assicurando risultati ottimali anche in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

gamma di rendimento max.

16 SQUARE_METER

CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ