Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000030125
Cod. Produttore
0000030125
Cod. EAN
8010300301259

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi
Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 310 mm. • Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. • Motore AC trifase a 4 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. • Girante centrifuga a pale rovesce realizzata in materiale plastico (PP). • Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. • Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

corrente nominale

0,8 A

larghezza

460 mm

altezza

640 mm

profondità

560 mm

assorbimento di potenza

193 W

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione di allacciamento

X 400 V

Grado di qualità alloggiamento materiale

Polietilene (PE)

Materiale della girante

Plastica

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Protezione superficiale della girante

Non trattato

Motore a velocità singola

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

250 mm

Modello di girante

Curva all'indietro

Classe di qualità del materiale della girante

Polipropilene (PP)

Velocità (nominale) del motore in rpm

1500 palo

Diametro nominale del condotto, lato mandata

250 mm

Larghezza nominale del condotto, lato mandata

250 mm

Altezza nominale del condotto, lato mandata

250 mm

Portata a 200 Pa (statico)

1500 METROC_ORA