Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000030118
Cod. Produttore
0000030118
Cod. EAN
8010300301181

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi
Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 200 mm. • Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. • Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. • Girante centrifuga a pale rovesce realizzata in materiale plastico (PP). • Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. • Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

corrente nominale

0,55 A

larghezza

390 mm

altezza

400 mm

profondità

375 mm

assorbimento di potenza

161 KILOWATT

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione di allacciamento

X 400 V

Grado di qualità alloggiamento materiale

Polietilene (PE)

Materiale della girante

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Protezione superficiale della girante

Non trattato

Motore a velocità singola

Velocità (nominale) del motore in rpm

3000 pole

Portata a 200 Pa (statico)

850 METROC_ORA

Portata a 400 Pa (statico)

500 METROC_ORA

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

160 mm

Diametro nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Larghezza nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Altezza nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Modello di girante

Curva all'indietro

Produttore

Aspiratore centrifugo media pressione CRC-R 20/2 T plastica per ambienti corrosivi industria chimica