Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000030103
Cod. Produttore
0000030103
Cod. EAN
8010300301037

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi
Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 250 mm. • Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. • Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. • Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP). • Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. • Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

corrente nominale

1 A

larghezza

410 mm

altezza

520 mm

profondità

480 mm

assorbimento di potenza

90 W

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

50 Hz

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione di allacciamento

X 400 V

Grado di qualità alloggiamento materiale

Polietilene (PE)

Materiale della girante

Plastica

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Protezione superficiale della girante

Non trattato

Motore a velocità singola

Diametro nominale del condotto lato aspirazione

160 mm

Modello di girante

Curva in avanti

Classe di qualità del materiale della girante

Polipropilene (PP)

Velocità (nominale) del motore in rpm

1500 palo

Diametro nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Larghezza nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Altezza nominale del condotto, lato mandata

160 mm

Portata a 200 Pa (statico)

360 METROC_ORA