Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
060500030103
Cod. Produttore
0000030103
Cod. EAN
8010300301037

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficaci per installazioni in ambienti corrosivi, garantendo affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design compatto.
  • Componenti in acciaio inossidabile per una maggiore durabilità e manutenzione ridotta.
  • Supporto motore robusto con finitura epossidica per resistenza agli agenti aggressivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con motore AC trifase a 2 poli in classe F.
  • Funzionamento continuo fino a +50°C senza perdita di performance.
  • Involucro in materiale plastico specifico per ambienti corrosivi, ideale per industrie chimiche e petrolchimiche.
Ventilatore centrifugo CRC-A 25/4 T progettato per applicazioni industriali e di impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e un motore elettrico integrato, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nel trasporto dell’aria. La sua configurazione consente un flusso d’aria ottimizzato con pressione costante, ideale per sistemi di ventilazione, raffreddamento e aspirazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura lunga durata e facilità di manutenzione in ambienti di lavoro impegnativi. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 250 mm. • Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. • Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. • Girante centrifuga a pale avanti realizzata in materiale plastico (PP). • Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. • Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Produttore

Ventilatore centrifugo CRC-A 25/4 T 250 mm motore AC trifase 2 poli IP55 per ambienti corrosivi industria chimica e petrolchimica