Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Cod. Rexel
ADRC17170082
Cod. Produttore
17170082
Cod. EAN
8024530005313

Informazioni di prodotto

ARMADIO VENTILATO STANDARD 19"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli armadi rack della serie CR 2600 sono progettati per ospitare tutti i prodotti RCF con standard 19’’. Gli armadi sono verniciati a polvere per rendere la struttura resistente nel tempo a graffi, abrasioni e agenti atmosferici. Sono composti da una struttura di base di facile assemblaggio e possono essere completati con porte opzionali munite di vetro frontale.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2000 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Attivo

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP30

livello di montaggio

Telaio orientabile

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

RCF

CR 2642 ARMADIO 42 U