Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEH584040S
Cod. Produttore
BMEH584040S
Cod. EAN
3606489562526

Informazioni di prodotto

CPU HSBY M580S Medium Perf.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Processore di sicurezza ridondante, Modicon M580, 16 MB, 61 dispositivi Ethernet, 16 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O

Serie

Modicon_M580___ePac

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.01 ms

esecuzione

modulare

larghezza

64.6 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

4

numero di interfacce HW USB

1

link IO master

altezza

134.6 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

espansione di memoria possibile

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità di ridondanza

profondità

130.3 mm

dimensione memoria

16384 KByte

tipo di memoria

RAM

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo ASI

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio su rack possibile

Produttore

Processore di sicurezza ridondante, Modicon M580, 16 MB, 61 dispositivi Ethernet, 16 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O