› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CPH 3-9

Cod. Rexel CX3210130
Cod. Produttore 3210130
Cod. EAN 4046356333542

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: 0,14-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Colore: blu
  • Serie: PP-H 2,5/1-R

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: blu

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

Collegabile

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

CPH 3-9