Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPT2440
Cod. Produttore
CPT2440
Cod. EAN
4016779662383

Informazioni di prodotto

CP-T 24/40.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC

Documentazione tecnica

Scopri l'ELCPT2440, un dispositivo della famiglia CP-T, progettato per garantire prestazioni eccellenti in un intervallo di tensione di 340-575VAC/480-82. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Il design trifase lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo stabilità e efficienza. Scegli ELCPT2440 per una soluzione elettrica sicura e performante, perfetta per le tue esigenze tecniche.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per DC

480 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

1058 VA

potenza erogata

960 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

276 mm

altezza totale

131 mm

larghezza

276 mm

altezza

131 mm

profondità

121 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

CP-T 24/40.0 TRIF 340-575VAC/480-82