Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
14,6 mm
altezza
34,1 mm
profondità
34,8 mm
tensione nominale
63 V
numero di poli
17
esecuzione del contatto
Spina
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
2,5 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo crimpato
materiale del rivestimento di contatto
Argento
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
1,6 mm
inserto di contatti senza contatti
materiale del contatto
Rame
corrente nominale In
10 A
Materiale dell'inserto del contatto
Altro
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di controllo
temperatura ambiente
125 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile