Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPDRU
Cod. Produttore
CPDRU
Cod. EAN
4016779845267

Informazioni di prodotto

CP-D RU MODULO RIDONDANZA IN 2X5A

Documentazione tecnica

CP-D RU Redundancy unit for CP range power supplies, In: 2x5A, Out: 1x10A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per DC

9 V

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza di montaggio

35 mm

altezza totale

91 mm

larghezza

35 mm

altezza

91 mm

profondità

56.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

Modulo ridondanza CP-D RU 2x5A alimentatore DC