Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PE83.0N8.0
Cod. Produttore
3.PE83.0N8.0
Cod. EAN
8051382087143

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COVER CHIUSURA PROFILO L 683
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Efficace e duratura
  • Design: Elegante e funzionale
  • Resistenza: Condizioni ambientali variabili
  • Serie: L 683
Il COVER CHIUSURA PROFILO L 683 LIBERA è un accessorio essenziale per garantire una finitura impeccabile nei progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una durabilità superiori, assicurando una protezione efficace per i profili elettrici. La sua progettazione intelligente consente una facile installazione, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con un design elegante e funzionale, il COVER CHIUSURA PROFILO L 683 LIBERA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a mantenere l'estetica degli impianti elettrici. Questo accessorio è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Il COVER CHIUSURA PROFILO L 683 LIBERA è un accessorio essenziale per garantire una finitura impeccabile nei progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una durabilità superiori, assicurando una protezione efficace per i profili elettrici. La sua progettazione intelligente consente una facile installazione, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con un design elegante e funzionale, il COVER CHIUSURA PROFILO L 683 LIBERA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a mantenere l'estetica degli impianti elettrici. Questo accessorio è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

Produttore

COVER CHIUSURA PROFILO L 683 LIBERA