Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PE85.0N8.0
Cod. Produttore
3.PE85.0N8.0
Cod. EAN
8051382087181

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COVER CHIUSURA PROFILO
  • Lunghezza: 1140 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Funzione: Protezione e finitura
  • Compatibilità: Vari profili
  • Finitura: Elegante
  • Serie: LIBER
La COVER CHIUSURA PROFILO L 1140 LIBER è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la finitura dei profili elettrici. Realizzata in materiali di alta qualità, questa copertura assicura una chiusura sicura e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Disponibile in una finitura elegante, la COVER CHIUSURA non solo protegge, ma aggiunge anche un tocco estetico ai tuoi progetti. La compatibilità con vari profili ne facilita l'uso in diverse applicazioni, rendendola un elemento versatile e pratico per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: La COVER CHIUSURA PROFILO L 1140 LIBER è un accessorio essenziale per garantire la protezione e la finitura dei profili elettrici. Realizzata in materiali di alta qualità, questa copertura assicura una chiusura sicura e duratura, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Disponibile in una finitura elegante, la COVER CHIUSURA non solo protegge, ma aggiunge anche un tocco estetico ai tuoi progetti. La compatibilità con vari profili ne facilita l'uso in diverse applicazioni, rendendola un elemento versatile e pratico per ogni installazione elettrica.

Produttore

COVER CHIUSURA PROFILO L 1140 LIBER