Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Cod. Rexel
ONH7ECNVBH
Cod. Produttore
H7ECNVBH
Cod. EAN
4548583755680

Informazioni di prodotto

  • Serie: H7EC
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. (retroilluminato)
  • Numero cifre: 8
  • Velocità conteggio: 30 Hz / 1 kHz
  • Ingresso: tensione c.c. universale PNP/NPN
  • Display: LCD 7 segmenti retroilluminato
  • Grado protezione: IP66 pannello
  • Dimensioni: 48 x 24 x 48,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia nera

larghezza

48 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

24 mm

tipo di tensione di alimentazione

Altro

classe di precisione

99999999

Numero moduli DIN

2,7

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

0,3 W

numero di caratteri

8

Frequenza della tensione d'ingresso

1000 Hz

con funzione reset

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Produttore

COUNTER- H7ECNVBHOMI