Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31901
Cod. Produttore
166-31901
Cod. EAN
4031026307817

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaGuard®
  • Materiale: Acciaio zincato, PVC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68, IP69K
  • Temperatura esercizio: -20 °C a +105 °C
  • Resistenza: Compressione, trazione, impatto
  • Flessibilità: Buona
  • Copertura esterna: Liscia, senza grinze
  • Resistenza chimica: Idrocarburi, acidi, olii, grassi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.

colore

Nero

diametro esterno

14,2 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,2 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

40 mm

guarnizione

Guarnizione in filo speciale

caratteristiche elettriche

Non depurato

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, resistente all'olio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Corrugato acciaio zincato rivestito PVC ø12mm impermeabile IP68 IP69k per applicazioni esterne