Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31900
Cod. Produttore
166-31900
Cod. EAN
4031026307800

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaGuard®
  • Materiale: Acciaio zincato, rivestimento PVC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68, IP69K
  • Temperatura esercizio: -20 °C a +105 °C
  • Resistenza: Compressione, trazione, impatto
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza chimica: Idrocarburi, acidi, olii, grassi
  • Applicazioni: Esterni, macchinari, installazioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzato in macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.

colore

Nero

diametro esterno

11,8 mm

diametro interno

7 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,19 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

35 mm

guarnizione

Guarnizione in filo speciale

caratteristiche elettriche

Non depurato

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC, resistente all'olio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Corrugato acciaio zincato rivestito PVC ø10mm impermeabile IP68 IP69k per installazioni esterne e macchinari