Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMONO11N
Cod. Produttore
MONO11N
Cod. EAN
8006588150238

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS autoestinguente UL94-V0
  • Colore: Nero tipo 9017
  • Modulo verticale: 12 moduli
  • Modulo orizzontale: 8 moduli
  • Grado di protezione: IP40
  • Resistenza al calore: GWT 850°C
  • Serie: Monolyto Unica
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-4, B.T. 2014/35/EU
Descrizione del produttore: Corpo monolito di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La struttura compatta e resistente garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'integrazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e prestazioni elevate.

Tipologia

Altro

forma della colonna

Altro

colore della colonna

Nero

Produttore

Corpo Monolyto Nero robusto compatto per impianti elettrici professionali