Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N988.747.0
Cod. Produttore
3.N988.747.0
Cod. EAN
8025550559299

Informazioni di prodotto

VIEW APPLIQUE MEDIO C/LED NEUTRAL WHITE WAL
Descrizione del produttore: L'applique VIEW è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per arricchire gli spazi interni con una luce neutra di alta qualità. Realizzata con materiali di prima scelta, questa applique offre una combinazione di robustezza e design moderno, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua forma compatta e raffinata si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento, mentre il sistema di illuminazione a LED garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla sua versatilità, può essere installata in diverse posizioni, offrendo un'illuminazione mirata o diffusa a seconda delle necessità. Con l'applique VIEW, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio accogliente e luminoso, senza compromettere lo stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

158x170x58

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

corpo medio - nautral white - ottica up light wall washer