Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
43
Flusso Nominale
3600
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
WW - Wall-Washer
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/A
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP20
dimensioni
178x210x67
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te