Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD21C12
Cod. Produttore
ZCMD21C12
Cod. EAN
3389110299120

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCMD - 1 NC + 1 NO - argento - az.scatto - connessione - M12

Documentazione tecnica

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12 a 5 pin.

materiale della scatola

metallo

forma della scatola

blocco

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

74 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

Produttore

Corpo finecorsa 1NC1NO 5PIN

€ 38,97 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.