Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRY36
Cod. Produttore
CPRY36
Cod. EAN
8030343028418

Informazioni di prodotto

Corpo CPRY pressacavo in PVDF IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in PVDF da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C