Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRY29
Cod. Produttore
CPRY29
Cod. EAN
8030343028401

Informazioni di prodotto

Corpo CPRY pressacavo in PVDF IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in PVDF da abbinare ai gommini GPR IP68.

senza alogeni

antiurto

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

bianco

esecuzione

diritto