Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX153FF
Cod. Produttore
153FF
Cod. EAN
8030343088146

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Corpo + dado pressacavo
  • Filettatura: PG16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Protezione: IP68
  • Design: Sagome raggiate interne
  • Funzione: Protezione cavi curvati
  • Serie: FFSS
Il pressacavo TX153FF è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettato per filettature metriche PG16, assicura un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi di cablaggio elettrico. La sua struttura in metallo offre resistenza alle sollecitazioni meccaniche e protezione affidabile contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Questo componente combina funzionalità e affidabilità, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il corpo è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi IP68.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 PG16 per cablaggio industriale