Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKG36
Cod. Produttore
CPKG36
Cod. EAN
8030343027886

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXCPKG36 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche industriali, garantendo affidabilità e protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiale in poliammide 66 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
Corpo e dado di pressacavo realizzati in poliammide di alta qualità, con filettatura PG36. Questo componente in plastica garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, assicurando una protezione efficace per i cablaggi elettrici. La dimensione nominale della filettatura permette un’installazione sicura e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

58 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo industriale PG36 poliammide 66 IP68 per impianti elettrici