Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
numero RAL
9011
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
33 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
inserto di tenuta multiplo
misura angolare dell'esagono
36 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
21
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te