Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKG11
Cod. Produttore
CPKG11
Cod. EAN
8030343027831

Informazioni di prodotto

Corpo CPK pressacavo industriale in poliammide 66 IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

24,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Corpo+Dado Pressofuso Pa6 Pg11 7035