Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKN07
Cod. Produttore
CPKN07
Cod. EAN
8030343027961

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXCPKN07 garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con gommini GPR IP68 per una tenuta stagna
  • Materiale resistente in poliammide 66 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro ingressi di polvere e acqua
  • Risparmio energetico derivante da un sistema affidabile e sicuro
  • Manutenzione ridotta nel tempo
Corpo e dado di pressacavo realizzati in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura PG07, offre un fissaggio sicuro e stabile per applicazioni elettriche. Il materiale plastico nero assicura protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione in ambienti industriali e civili. Questo componente è ideale per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici, assicurando tenuta e affidabilità nelle connessioni. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

18 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo industriale PG07 poliammide 66 nero per automazione