› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Corpo pressacavo PA6 PG07 industriale grigio 7035 per cablaggio

Cod. Rexel TXCPKG07
Cod. Produttore CPKG07
Cod. EAN 8030343027817

Informazioni principali

  • Tipo: Corpo pressacavo
  • Materiale: Poliammide 66
  • Compatibilità: Gommini GPR IP68
  • Serie: TXCPKG07
  • Colore: 7035
  • Filettatura: PG07
  • Grado protezione: IP68
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Il pressacavo TXCPKG07 è realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide PA6, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettato con filettatura di tipo PG07, assicura un fissaggio sicuro e stabile per applicazioni elettriche. Il corpo e il dado sono studiati per offrire protezione e affidabilità nelle installazioni, mantenendo la sicurezza degli impianti elettrici. La finitura in colore grigio chiaro 7035 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti tecnici. Questo componente è ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale per la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

18 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Corpo pressacavo PA6 PG07 industriale grigio 7035 per cablaggio