Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKNM32
Cod. Produttore
CPKNM32
Cod. EAN
8030343027930

Informazioni di prodotto

Corpo CPK pressacavo industriale in poliammide 66 IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

46 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C