› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo industriale M25 poliammide 66 IP68 per cablaggio

Cod. Rexel TXCPKNM25
Cod. Produttore CPKNM25
Cod. EAN 8030343027923

Informazioni principali

  • Corpo pressacavo in PA6
  • Filettatura M25x1,5
  • Materiale poliammide 66
  • Compatibile con gommini GPR IP68
  • Protezione IP68
  • Quantità consigliata 10
  • Serie TXCPKNM
  • Adatto uso industriale

Descrizione del prodotto

Corpo e dado pressacavo realizzati in poliammide di alta qualità, con filettatura metrica M25x1,5. Questo componente in plastica garantisce resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando un fissaggio sicuro e stabile dei cavi. La dimensione nominale della filettatura è 25 mm, ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo industriale M25 poliammide 66 IP68 per cablaggio
€ 0,8874 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info