Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKGM16
Cod. Produttore
CPKGM16
Cod. EAN
8030343027756

Informazioni di prodotto

Corpo CPK pressacavo industriale in poliammide 66 IP68
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

grigio luce

esecuzione

diritto