Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX154FF-15
Cod. Produttore
154FF-15
Cod. EAN
8030343162150

Informazioni di prodotto

Corpo pressacavo FF per installazioni ferroviarie in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo e dado di pressacavo PG21 realizzati in materiale resistente e affidabile, ideali per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Progettati per facilitare l'installazione e assicurare tenuta e stabilità nelle applicazioni elettriche, offrono durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Adatti a diversi ambienti, questi componenti sono fondamentali per mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

35 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C