Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX153FF-15
Cod. Produttore
153FF-15
Cod. EAN
8030343162143

Informazioni di prodotto

Corpo pressacavo FF per installazioni ferroviarie in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Corpo e dado di pressacavo PG16FF realizzati in materiale resistente e affidabile, progettati per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e una tenuta efficace, assicurano stabilità e durata nel tempo. La configurazione con dado facilita l’installazione e mantiene l’integrità del sistema elettrico, rendendo questo componente una scelta funzionale per impianti elettrici professionali.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C