Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRLM63
Cod. Produttore
CPRLM63
Cod. EAN
8030343101388

Informazioni di prodotto

  • Corpo in ottone nichelato
  • Guarnizione O-ring
  • Filettatura ISO 63
  • Protezione IP68
  • Serie CPRL
  • Abbinabile a gommini GPR
  • Materiale resistente
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

70 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C